カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式 電装品 モノタロウ製

EX250H ■モデル名:EX250-H4/5/6/7/8/9/10

カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 033001 ~ 073180 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2/YTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
14 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 EX250H ~ 1994/2月
カラー変更
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリッソニックブルー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1993 ~ 1993 EX250H 033001 ~ 050000 前期
1992/12月
常時点灯式ヘッドライト、MFバッテリー採用。
カラー変更
・メタリックブルーバイオレット×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ルミナスグレーマイカ
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1995 ~ 1995 EX250H 050001 ~ 1995/3月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・ルミナスピーコックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
1996 ~ 1996 EX250H 054001 ~ 060000 カラー設定(全て継続)
1997 ~ 1997 EX250H 060001 ~ 063000 1997/2月
カラー変更
・メタリックメドウミストグリーン
・キャンディパーシモンレッド(継続)
1998 ~ 1998 EX250H 063001 ~ 068000 1998/2月
カラー変更
・エボニー×キャンディカーディナルレッド
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
1999 ~ 1999 EX250H 068001 ~ カラー変更
・キャンディワインレッド×パールコスミックグレー
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.67(140)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ