カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式 電装品 モノタロウ製
ZR400E 丸目 ■ZR400F
カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZR400E 342001 ~ | ZRX400ノンカウル仕様 2004/2月 マイナーチェンジ 盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。 カラー変更 ・エボニー ・メタリックノクターンブルー |
| 2005 ~ 2005 | ZR400E 344001 ~ | 2005/2月 マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドライト採用。 シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。 Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など(ZRXと同じグラフィックへ)。 カラー変更 ・エボニー(新色) ・メタリックノクターンブルー(継続) |
| 2006 ~ 2006 | ZR400E 346001 ~ 348000 | 2005/12月 カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー(新色) ・エボニー(継続) |
| 2007 ~ 2007 | ZR400E 348001 ~ 350000 | 2006/12月 エンジンカバー、スイングアーム、Rショックカバー、Fフォークアウターチューブなどブラック化。 カラー変更 ・キャンディカーディナルレッド ・キャンディサンダーブルー |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 350001 ~ | 2007/12月 カラー変更 ・エボニー |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 350001 ~ | 2008/3月 最終モデル カラー追加 ・パールクリスタルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ