カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition

カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX300B 原動機型式 EX300 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 296
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 Special Edition ABS
オーストラリア/カナダ仕様
2013 ~ 2013 STD ABS
欧州/オーストラリア仕様
Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。
エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。
FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。
2014 ~ 2015 Special Edition ABS
タイ仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
2014 ~ 2015 STD ABS
欧州仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
欧州仕様
2016 ~ 2016 Special Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カラー変更
・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 STD ABS
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2017 KRT Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。
カラー設定
・ライムグリーン
2017 ~ 2017 カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR8E 1個 ネジ型 8 10 19

戻る ページ 1 次へ