カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

ZX400K ■モデル名:ZX400K1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400K 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:870/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
452
レベル
(mm)
FC140
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX400K 000001 ~ 007000 国外向けに製造されていたZZR600をダウンボア・ダウンストロークし、水冷4st直列4気筒エンジン搭載。
新設計アルミアルクロスフレーム採用
カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
1991 ~ 1991 ZX400K 007001 ~ 017000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×メタリックソニックブルー
1992 ~ 1992 ZX400K 017001 ~ カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
・エボニー×メタリックソニックブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EK 1個 ネジ型 9 10 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ