カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式 電装品 古河電池製
ZXT20A マレーシア/欧州 ■モデル名:ZX1200-A1/A1H/A2
カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | ZXT20A 000001 ~ 025000 | ZX1200A1(マレーシア/オーストラリア) 最高出力181ps(マレーシアモデル、ラムエア作動状態で190ps)、バックボーン型モノコックフレーム。 リアタイヤ200/50R17極太サイズ、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・キャンディパーシモンレッド ・メタリックファントムシルバー |
| 2000 ~ 2000 | ZXT20A 025001 ~ | ZX1200A1H(欧州) カラー設定 ・ライムグリーン ・キャンディライムグリーン ・キャンディパーシモンレッド ・メタリックファントムシルバー |
| 2001 ~ 2001 | ZXT20A 025001 ~ | ZX1200A2(マレーシア) カラー設定 ・キャンディライトニングブルー ・キャンディライムグリーン ・キャンディパーシモンレッド ・メタリックファントムシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ