カワサキ Ninja 1100SX [1100cc] 2025-26年式 電装品 古河電池製

ZXT10H 国内モデル ABS ■STD・SE

カワサキ Ninja 1100SX [1100cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT10H 原動機型式 ZXT10HE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10H - ~ 排気量 1,098
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZXT10H ~ SE(全長2100×幅805×高1190×235kg)※ハイポジション時全高1225mm
ブレンボ社製FブレーキディスクとM4.32キャリパー、ステンメッシュホース採用。
フルアジャスタブル調整機能オーリンズ社製S46 Rサスペンション。
サイドカウルに「1100SX」立体エンブレム装着。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZXT10H ~ STD(全長2100×幅805×全高1190×236kg)※ハイポジション時全高1225mm
2025/3月
水冷DOHC4バルブ4st並列4気筒。
KQS(カワサキクイックシフター)、ミツバサンコーワ社製GPS機能付き前後ドライブレコーダー、USB Type-Cポート、 グリップヒーター、ETC2.0標準装備。
19Lフューエルタンク、クリーンマウントパニアシステム、4段階角度調整ウインドシールド。
カラー設定
・メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック
・パールブリザードホワイト×パールメテオグレー
2026 ~ 2026 ZXT10H ~ SE(全長2100×幅805×高1190×235kg)※ハイポジション時全高1225mm
2026/1月
カラー変更
・メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック(BU1)
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) ※グラフィック一新
2026 ~ 2026 ZXT10H ~ STD(全長2100×幅805×全高1190×236kg)※ハイポジション時全高1225mm
2026/1月
カラー変更
・メタリックブリリアントゴールデンブラック×メタリックカーボングレー(BK1)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

戻る ページ 1 次へ