カワサキ Ninja 400 [400cc] 2023-26年式 電装品 VARTA(バルタ)製

EX400L FI ABS ■EX400L STD・KRT Editon

カワサキ Ninja 400 [400cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EX400L 原動機型式 EX400GE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400L - ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
526±2.5
レベル
(mm)
88±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX400L ~ STD
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー
2023 ~ 2023 EX400L AJ9191 ~ KRT Edition
2022/9月 グラフィック変更
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EX400G → 8BL-EX400L)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 EX400L AJ9191 ~ STD
2022/9月 グラフィック変更
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EX400G → 8BL-EX400L)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックカーボングレー
・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー
2024 ~ 2024 EX400L AS6151 ~ KRT Edition
2023/9月
KawasakiRacingTeamロゴの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 EX400L AS6151 ~ STD
2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールアイボリー×メタリックマットダークグレー
・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック
2025 ~ 2025 EX400L AV1261 ~ STD
2025/4月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックマグネティックダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ