カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1998-99年式 電装品

VNT50D ■モデル名:VN1500-E1/2

カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VNT50D 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50D - 010001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 150/80 - 16 71H WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,510
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR5EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 313
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,700 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1550 ブレーキ後 備考 スロットル:970/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
464±4
レベル
(mm)
137±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 VNT50D 010001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥479 税込¥527
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
DPR5EA-9 1個 ネジ型 VN1500クラシック 必要本数:4、バルカン1500クラシック(’98.2~’99) 必要本数:4、バルカン1500クラシックツアラー(’98.2~’99) 必要本数:4 1極式プラグ 9806955916

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTH16-BS 1個 14(10時間率) - FTH16-BS 87

戻る ページ 1 次へ