カワサキ バルカン1500クラシックツアラーFi [1500cc] 2000-03年式 電装品

VNT50G FI ■モデル名:VN1500-L1/L2/L3/L4

カワサキ バルカン1500クラシックツアラーFi [1500cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VNT50G 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50G - 028001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 359
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
165±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VNT50G 028001 ~ 033000 ・キャンディカーディナルレット×パールジェントリィグレー
2001 ~ 2001 VNT50G 033001 ~ 036000 LUMINOUS VINTAGE RED×METALLIC CANYON SILVER (I1)
2002 ~ 2002 VNT50G 036001 ~ 040000 EBONY×CANDY CARDINAL RED (FK)
2003 ~ 2003 VNT50G 040001 ~ カラー設定
・ルミナスヴィンテージレッド×パールラスターベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1603)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
DPR6EA-9 1個 ネジ型 6 フュージョン250/タイプX/タイプXX/SE(’03.2~’07) 必要本数:1、ヘリックス(CN250) 必要本数:1 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ