カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式 スプロケット関連

LX250V FI ■モデル名:KLX250V8F/9F/BF/CF

カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250V 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250V - A00030 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,130
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:845/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
527±4
レベル
(mm)
104±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 LX250V A00030 ~ A02506 モデルチェンジ
FI搭載。排気ガス規制クリア、ハニカムキャタライザー(触媒)。
前後サスペンション専用セッティング、前後ブレーキペタルディスク採用、など。
カラー設定
・ソーラーイエロー
・エボニー
・オリエンタルブルー
2009 ~ 2010 LX250V A02507 ~ A04414 カラー変更
・ブレイジングオレンジ
・エボニー
・オリエンタルブルー
2011 ~ 2011 LX250V A04415 ~ A05489 カラー変更
・ライムグリーン
・ポーラーホワイト
2012 ~ 2012 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン
・オリエンタルブルー×メタリックファントムシルバー
2013 ~ 2013 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ブライトホワイト
2014 ~ 2014 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×ブライトホワイト
・メタリックロウグレーストーン×エボニー
2015 ~ 2015 LX250V A05490 ~ 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン3
・キャンディブラントオレンジ
2016 ~ 2016 LX250V A05490 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー×メタリックフラットローグレーストーン
2016 ~ 2017 LX250V A05490 ~ 2016/5月 FinalEdition
特別カラー&グラフィックを採用。
・ブルー21
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
378-14 1個 14 250SB(2002-2006)、 D-TRACKER/X(2001-2017)、 Ninja250/R(2008-2019)、Z250(2013-2017/2019)、Ninja250SL(2015-2017)、Z250SL(2016-2017)、VERSYS-X250(2017-2019)、KLX250(2006-2015)、Z400(2019-2020) 520 67

2. スプロケット K-101 ISA

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-101 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ 主な適合車種
39T 1枚 39T リア 【KAWASAKI】KX125(1985~)、KX250(1987~)、KX250F(2004~)、KDX125SR(1990~)、KDX200SR(1989~1995)、KDX220R/SR(1994~)、KDX250SR(1990~)、KMX125R(1986~1989)、KLX250R/SR/ES(1993~2000)、KLX250/R(2001~)、KLX300R(1996~)、KX500(1987~)、D-TRUCKER(1998~)、SUPER SHERPA(1997~)、【SUZUKI】RM

3. スプロケット(ハブ) 39T 42041-1507 Kawasaki

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
5営業日後以内
Kawasaki スプロケット(ハブ) 39T 42041-1507 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
42041-1507 1個 KLX250VGF SPK-033R

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A4401) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4401) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4401-39 1個 520 39 D-TRACKER/KLX250KX125/250/500/KDX200/220KDX250/R/SR/KLX250/300

5. XAM PREMIUM スプロケット(A4401) X.A.M

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4401) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4401X39 1個 520 39 D-TRACKER/KLX250KX125/250/500/KDX200/220KDX250/R/SR/KLX250/300

6. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B4401-39 1個 520 39 D-TRACKER/KLX250/KX125/250/500/KDX200/220/KDX250/R/SR/KLX250/300 スチール

7. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-001-39 1個 39 520 アルミ KX125(1988-2008)KDX200(1989-1990)KDX200SR(1989-1994) D-TRACKER250/X(1998-2017)KDX250R/SR(1991-1994) KLX250/R/ES/SR(1993-2000)KLX250(2001-2017)KX250(1988-2008)KX250F(2004-2018)SUPER SHERPA(1997-2007) KX450F(2006-2019)KX500(1987-2005)KLX450R(2008-2009)

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPK-033R 1個 カワサキ D-TRACKER (LX250E) D-TRACKER X (LX250V) 42041-1507 520-39T

戻る ページ 1 次へ