カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式 スプロケット関連

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 342001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
499±4
レベル
(mm)
100±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZR400E 342001 ~ ZRX400ノンカウル仕様
2004/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。
カラー変更
・エボニー
・メタリックノクターンブルー
2005 ~ 2005 ZR400E 344001 ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用。
シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。
Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など(ZRXと同じグラフィックへ)。
カラー変更
・エボニー(新色)
・メタリックノクターンブルー(継続)
2006 ~ 2006 ZR400E 346001 ~ 348000 2005/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー(新色)
・エボニー(継続)
2007 ~ 2007 ZR400E 348001 ~ 350000 2006/12月
エンジンカバー、スイングアーム、Rショックカバー、Fフォークアウターチューブなどブラック化。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサンダーブルー
2008 ~ 2008 ZR400E 350001 ~ 2007/12月
カラー変更
・エボニー
2008 ~ 2008 ZR400E 350001 ~ 2008/3月 最終モデル
カラー追加
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スプロケット K-5 ISA

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-5 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
42T 1枚 42T 525 リア GSX-R750(1998~1999)、W400(2006)~、ZX-6R(1995~1997)、ZRX400/II(1994~1997)、W650(1999~2006)、ZR750 Zephyr(1991~1999)、ZR7/7S Zephyr(1999~2004)

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPK-043R 1個 カワサキ ZR400/Ⅱ/W400 42041-1506 525-42T

3. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JH-106A-42 1枚 42 525 W400(06-08)ZRX(94-97)ZRX(98-08)ZRXII(95-97)ZRXII(98-08)ZX-6R(95-02)W650(99-03)W650(04-08)ZEPHYR750(04-06)ZEPHYR750RS(04-06)ZR-7(99-01)ZR-7S(02-04)ZEPHYR750(90-00)ZEPHYR750(01-03)ZEPHYR750RS(96-00)ZEPHYR750RS(01-03)(525コンバートZZR400(90-92)(525コンバートZZR400(93-00)(525コンバートZZR400(01-07)(525コンバートZZR600(90-92)(525コンバートZZR600(93-05)(520コンバートZEPHYR750(04-06)(520コンバート 5.0mmオフセットZEPHYR750(04-06)(525コンバートZXR750(89-90)

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A5402) X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A5402) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5402-42 1個 525 42 KAWASAKI: ZEPHYR750(-03)/ZRX400/2/ZX6R(-97)/ZR-7/W400/W650

5. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5402) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5402) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5402-15 1個 525 15 ZRX400/ZX-6R(-97)/ZEPHYR750(95-00)

6. XAM PREMIUM スプロケット(A5402) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5402) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A5402X42 1個 42 525 KAWASAKI: ZEPHYR750(-03)ZRX400/2/ZX6R(-97)/ZR-7W400/W650

7. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-106-42 1個 42 525 アルミ バルカン800クラシック 1996-2000年式:CONVERT用

8. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
413-15 1個 15 ZRX400/Ⅱ(1994-2008)、 ZEPHYR750/RS(1995-2000) 525

9. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B5402-42 1個 525 42 ZRX400(98-)ZEPHYR750(-00) スチール

戻る ページ 1 次へ