カワサキ AR125 [125cc] 1986-90年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AR125A (AR125S) ■モデル名:AR125-A4/5/6/8

カワサキ AR125 [125cc] 1986-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR125A 原動機型式 AR125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo AR125A - 012301 ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB5L-B 全長 2,015
スプロケット
14 36 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 AR125A 012301 ~ 014300 フルモデルチェンジ
ハンドルマウントアッパーカウル付ミニフルカウル。
3連メーター。
サイレンサー別体型チャンバー装備。
1987 ~ 1987 AR125A 014301 ~ グラフィック&カラー変更
1988 ~ 1988 AR125A 015501 ~ 016000 グラフィック&カラー変更
1990 ~ 1990 AR125A 017001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナープレート、アウタープレート共に強化タイプ。通常プレート(SVシリーズ)に比べ0.3mm板厚が厚くなっており、格段の強度、耐久性を発揮します。ジョイントはすべてクリップ止めとなります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
76899 1本 428 120

戻る ページ 1 次へ