カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

EN650J FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EN650J 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650J - A06911 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 R 18 59H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,310
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 EN650J A06911 ~ 2022/1月
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
210-231 1個 ブラック 5 L275×H250 カワサキ

2. バッグサポート BK 左右セット 210-490 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート BK 左右セット 210-490 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-490。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS]

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色
210-490 1個 ブラック

3. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-490 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

4. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの巻き込み防止に便利。アメリカンスタイルにマッチするクロームメッキタイプをラインナップ!!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
210-4902 1個 ブラック 209 M8/M10 カワサキ

戻る ページ 1 次へ