カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式 マフラー

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A12

カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 085001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 18 70W TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 ZX900A 085001 ~ 087079 国内仕様最終型
6potFブレーキキャリパ、ガス注入式Rショック、フォークインナーガード、盗難防止型スイッチ、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40900-02NCB 1個 カーボン110×450 6 S/O TWIN GPZ900R

2. GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40900-02NTB 1個 チタン108×450 6 S/O TWIN GPZ900R

3. R-EVOフルエキ <Φ100ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ100ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T1S 1個

4. R-EVOフルエキ <Φ100ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ100ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T3S 1個

5. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T4S 1個

6. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T8S 1個

7. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-TAS 1個

8. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-TCS 1個

戻る ページ 1 次へ