カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式 マフラー

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A12

カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 085001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 18 70W TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 ZX900A 085001 ~ 087079 国内仕様最終型
6potFブレーキキャリパ、ガス注入式Rショック、フォークインナーガード、盗難防止型スイッチ、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 4.80(10)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000003 1セット(4個) カワサキ XK-03 ZX-12R/ZRX1100等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000001 1個 カワサキ JPK-1 Φ48.5×Φ42.5×30.5 11009-1666/11009-1480

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 329 税込362
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14003 1個 カワサキ車用 K-03

4. GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40900-02NCB 1個 カーボン110×450 6 S/O TWIN GPZ900R

5. GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GPZ900R SUS SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40900-02NTB 1個 チタン108×450 6 S/O TWIN GPZ900R

6. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4111 1セット(10枚) カワサキ 46.5×38.3×2.5

7. R-EVOフルエキ <Φ100ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ100ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T1S 1個

8. R-EVOフルエキ <Φ100ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ100ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T3S 1個

9. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T4S 1個

10. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-T8S 1個

11. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-TAS 1個

12. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> GPZ900R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D402-53-TCS 1個

戻る ページ 1 次へ