カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 フェンダー・フェンダーレスキット KITACO製

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/90 - 12 49J TL 後 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
前 14 後 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
6営業日後以内
KITACO フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種
691-4030000 1個 タイプ2スチール製、ブラック仕上げ、LEDライセンス照明付属、ノーマルウインカー使用可 Z125-プロ BR125H全車種

2. リフレクターキット(黒) KITACO

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
5営業日後以内
KITACO リフレクターキット(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェンダーレス化した際に必要になるリフレクター(後部反射器)です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
801-0800310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)

戻る ページ 1 次へ