カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZRT10C 角目 カウル ■ZR1100C メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
ターンシグナルインジケータ色変更(橙→緑)。
ライムグリーンはホイールもライムグリーンへ。
エボニーグラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー×パールコスミックグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディライトニングブルー
・ライムグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1157017 1セット ブラック ZRX1100/ZRX1200 -08(国内/マレーシア仕様) 純正仕様 -

2. 3DTECHカーボンFフェンダー POSH Faith

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
POSH Faith 3DTECHカーボンFフェンダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1200

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
072106-2C 1セット

3. 3DTECHカーボンRフェンダー POSH Faith

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
2営業日後以内
POSH Faith 3DTECHカーボンRフェンダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1100

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
072339-2C 1セット

4. 3DTECHフロントフェンダー黒 POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith 3DTECHフロントフェンダー黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1100

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
072106-2B 1セット

5. 3DTECHフロントフェンダー白 POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith 3DTECHフロントフェンダー白 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1200

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
072106-2W 1セット

6. フェンダーレスキット ZRX1100/1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット ZRX1100/1200 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
74362 1セット ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(97-00)

7. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1157007 1セット シルバー ZRX1100/ZRX1200 -08(国内/マレーシア仕様) 純正仕様 -

8. 3DTECHカーボンRフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 3DTECHカーボンRフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインはそのままに若干の寸法変更によりワイドタイヤに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
072339-CB 1個 ZRX1100(97-00)

9. 3DTECHフロントフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 3DTECHフロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH-Faithでは新たに三次元測定器を導入する事により、三次元(3D)デザインデータをNC制御された工作機械に投入し、マスターモデルの製作を行っております。より正確できめ細やかなディテェールを持つ、カーボン/FRP製を貴方のカスタムアイテムにお加えください。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
072106WG 1個 ZRX1100/ZRX1200(-08)

10. 3DTECHフロントフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 3DTECHフロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH-Faithでは新たに三次元測定器を導入する事により、三次元(3D)デザインデータをNC制御された工作機械に投入し、マスターモデルの製作を行っております。より正確できめ細やかなディテェールを持つ、カーボン/FRP製を貴方のカスタムアイテムにお加えください。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
072106BG 1個 ZRX1100/ZRX1200(-08)

11. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
072190 1セット ZRX1100/ZRX1200(-08)

12. 3DTECHカーボンFフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 3DTECHカーボンFフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH-Faithでは新たに三次元測定器を導入する事により、三次元(3D)デザインデータをNC制御された工作機械に投入し、マスターモデルの製作を行っております。より正確できめ細やかなディテェールを持つ、カーボン/FRP製を貴方のカスタムアイテムにお加えください。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
072106CB 1個 ZRX1100/ZRX1200(-08)

戻る ページ 1 次へ