カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式 カスタムパーツ(ボディ) Gストライカー製

ZR900C ■(STD)Z900CJF/CKF/CKFB/CLF/CMFBN/CNFBN ・(50th Anniv)CNACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZR900C ~ STD
カラー設定
・キャンディトーンブラウン
2018 ~ 2018 ZR900C 000001 ~ 020000 STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2017/12月
往年の名車、Z1復刻したレトロスポーツ。(17年海外向けモデルベース)
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・キャンディトーンブラウン(CJFA)
・メタリックスパークブラック(CJF)
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ STD
2018/7月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 ZR900C 037000 ~ 052000 STD
2019/8月
キャンディトーングリーンのティアドロップフューエルタンクに水転写デカール採用(凹凸のない滑らかな表面仕上)、Z1(73年)のタイガーカラーを彷彿させるカラー採用。
カラー変更
・キャンディトーングリーン
・メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ STD
2020/11月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー
・キャンディトーングリーン
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ STD
2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Z900RS用ステムキット Gストライカー

販売価格(税別) ¥179,800 税込¥197,780
出荷目安:183日
Gストライカー Z900RS用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 材質 表面処理 径(Φmm)
61176 1個 シルバー A2017材 アルマイト仕上げ (フォーク)トップ:50、アンダー:52

2. Z900RS用ステムキット Gストライカー

販売価格(税別) ¥179,800 税込¥197,780
出荷目安:183日
Gストライカー Z900RS用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 材質 表面処理 径(Φmm)
61177 1個 ブラック A2017材 アルマイト仕上げ (フォーク)トップ:50、アンダー:52

3. Z900RS用ステムキット Gストライカー

販売価格(税別) ¥189,800 税込¥208,780
出荷目安:183日
Gストライカー Z900RS用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 材質 表面処理 径(Φmm)
61178 1個 HCブラウン A2017材 アルマイト仕上げ (フォーク)トップ:50、アンダー:52

4. Z900RS用セパレートハンドルキット Gストライカー

販売価格(税別) ¥119,800 税込¥131,780
出荷目安:11日
Gストライカー Z900RS用セパレートハンドルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2018年東京モーターサイクルショーで発表したZ900RSステムキット。その際は試作品のセパハンキットを装着していましたが、多くの要望により、セパハンキットとして製品化しました。跨った際に一番に最初に目に飛び込んでくるトップブリッジは純正形状から大幅にスタイリングを変更。大胆な肉抜きを施し、スタイルと剛性を両立しました。各部品は5軸マシニングセンターで切削を行うことにより、各部厚み、肉抜きを最適化しました。純正のゆったりとしたアップハンドルから、セパレートハンドルに変更することによりレーシーなスタイルを実現可能としました。ハンドルストッパー機能を搭載しており、ハンドルを切った際、タンクに干渉しない設計になっています。転倒時も緩衝材として役目を果たします。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 RoHS指令(10物質対応)
61179 1セット ブラック 対応

5. Z900RS用セパレートハンドルキット Gストライカー

販売価格(税別) ¥129,800 税込¥142,780
出荷目安:7日
Gストライカー Z900RS用セパレートハンドルキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2018年東京モーターサイクルショーで発表したZ900RSステムキット。その際は試作品のセパハンキットを装着していましたが、多くの要望により、セパハンキットとして製品化しました。跨った際に一番に最初に目に飛び込んでくるトップブリッジは純正形状から大幅にスタイリングを変更。大胆な肉抜きを施し、スタイルと剛性を両立しました。各部品は5軸マシニングセンターで切削を行うことにより、各部厚み、肉抜きを最適化しました。純正のゆったりとしたアップハンドルから、セパレートハンドルに変更することによりレーシーなスタイルを実現可能としました。ハンドルストッパー機能を搭載しており、ハンドルを切った際、タンクに干渉しない設計になっています。転倒時も緩衝材として役目を果たします。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 RoHS指令(10物質対応)
61180 1セット ブラウン 対応

戻る ページ 1 次へ