カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

ER250C 国内モデル FI ■STD・STD ABS・Special Edition ABS

カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-ER250C 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER250C - ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ER250C 000001 ~ 003000 STD ABS無し
2013/4月
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー2
2014 ~ 2014 ER250C 003001 ~ STD ABS無し
2014/3月
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ(新色)
・パールスターダストホワイト(継続)
2015 ~ 2015 ER250C 008001 ~ 011000 ABS(タイヤ速度記号H・170kg)
2015/5月
ABS装備。アシスト&スリッパークラッチの搭載。
グラフィック&カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 ER250C 011001 ~ ABS
2016/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2017 ~ 2018 ER250C 011001 ~ ABS
2017/5月
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2018 ER250C 011001 ~ Special Edition ABS(タイヤ速度記号H・170kg)
2017/5月
カラー設定
・キャンディフラットブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ER250C A00048 ~ A97841 STD ABS無し(タイヤ速度記号S・168kg)
2013/4月
Ninja250のエンジン、シャーシベースのネイキッドモデル。
水冷4st並列2気筒DOHC8バルブ。鋼管ダイヤモンドフレーム採用。
10本スポークホイール、ショートサイレンサー、140mm幅リアタイヤ。
やや幅広アップライトハンドル。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー2

適合車種からパーツを絞込み検索

93件中 1件~40件

並び替え:

1. コンドル ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0020C-01 1個 クロームメッキ 18 645 80

2. ナロー2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドル 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0046C-01 1個 クロームメッキ 620 105 22.2

3. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(3本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1068 1セット(3本) 300mmロング ブラック エストレヤ/RS/カスタム.250TR.Ninja250/R.Z250_バルカン900カスタム/クラシック.W800.W650('08) W800 W650 08 ハザード付・エストレヤ 07-08 FI車・エストレヤ/RS/カスタム -06 キャブレター車・Ninja250R・250TR -08・バルカン900クラシック/カスタム・Ninja250 13-・Z250 13-

4. コンチ1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン コンチ1型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0001B-01 1個 ブラック 18 730 80

5. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

6. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6851-10 1個 Ninja250(13)・Z250(13) 100mmロング アウター長さ900/850mm ブラック Ninja250('13).Z250('13)

7. トラッカースペシャル ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
9営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0033C-01 1個 クロームメッキ 18 785 95

8. コンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:7日
ハリケーン コンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0002B-01 1個 ブラック 700 80 22.2

9. BMコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:8日
ハリケーン BMコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0005C-01 1個 クロームメッキ 680 80 22.2

10. コンチ1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
ハリケーン コンチ1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-001B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

11. コンチ1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
9営業日後以内
ハリケーン コンチ1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-001C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

12. コンチ2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン コンチ2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-002B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

13. コンチ2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン コンチ2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-002C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

14. ヨーロピアン1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-009B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

15. ヨーロピアン1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:54日
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-009C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

16. トラッカースペシャル ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 18,880 税込20,768
9営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-033B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

17. トラッカースペシャル ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-033C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

18. トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
9営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-034B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

19. トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:34日
ハリケーン トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-034C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

20. 90フォワードアップ ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン 90フォワードアップ ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-039C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

21. BMコンチ3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ3型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-041B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

22. BMコンチ3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン BMコンチ3型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-041C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

23. スーパーバイクLOW ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン スーパーバイクLOW ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-042C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

24. トラッカーLOW ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 18,880 税込20,768
9営業日後以内
ハリケーン トラッカーLOW ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-043B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

25. トラッカーLOW ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン トラッカーLOW ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-043C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

26. ナロー2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-046B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

27. ナロー2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-046C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

28. フォワードコンチ1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンチ1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-065B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

29. フォワードコンチ1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンチ1型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-065C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

30. POLICE 2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン POLICE 2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-070B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

31. POLICE 2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン POLICE 2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-070C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

32. ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-071B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

33. ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-071C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

34. ヨーロピアン3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン3型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-072B 1セット ブラック Z250(13-14 ABS無し車)

35. ヨーロピアン3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン3型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-072C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

36. 100ロボット2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
9営業日後以内
ハリケーン 100ロボット2型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-095C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

37. 100Z型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
9営業日後以内
ハリケーン 100Z型 ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
H714-106C 1セット クロームメッキ Z250(13-14 ABS無し車)

38. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

39. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

40. ヨーロピアン1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0209R 1個 ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 レッドアルマイト 14 700

戻る ページ 1 2 3 次へ