カワサキ KL250R [250cc] 1984-91年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

KL250D ■モデル名:KL250D1-7

カワサキ KL250R [250cc] 1984-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250D 原動機型式 KL250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL250D - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB4L-A(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
DP9EA-9 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 KL250D 000001 ~ 010200 1984/5月
国産初、トレールに水冷エンジン(DOHC二軸バランサー)28馬力。
80年代後半から名称KLR250。
北米仕様はKLR250。

(84)KL250D1 KL250D-000001-005562
(85)KL250D2 KL250D-005563-010200
1986 ~ 1989 KL250D 010201 ~ 019001 タンデムステップ取り付け位置変更。

(86)KL250D3 KL250D-010201
(87)KL250D4 KL250D-015001-019000
(88)KL250D5 KL250D-019001
1990 ~ 1991 KL250D 026501 ~ (90)KL250D7 KL250D-026501

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075160 1個 KLR250/KL250R 84-05

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075161 1個 KLR250/KL250R 84-05

3. コンビKIT [22075160+22075161] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22075160+22075161] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075162 1個 KLR250/KL250R 84-05

戻る ページ 1 次へ