カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式 カスタムパーツ(ボディ)

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A49391 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650H A49391 ~ 2021/12月
型式変更(2BL→8BL)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

110件中 1件~40件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056L 1個 177 ブラック カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

2. STFブレーキレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070203 1個 レッド ZX-25R 20

3. STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070303 1個 ZX-25R 20 ガンメタ

4. ハンドルレバーS(KR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(KR03) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-67031 1個 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 13236-1337 ZZR250 2002-2007年式:05-07年に適合

5. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22073121 1セット スプリング:コンスタントライジングレート Z650(ABS) 17-25

6. コンビKIT [22073120+22073121] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22073120+22073121] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22073122 1セット オイル番手#15/油面130mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) Z650(ABS) 17-25

7. フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22073130 1セット オイル番手#15/油面120mm スプリング:コンスタントライジングレート Z650(ABS) 17-25

8. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22073131 1セット スプリング:コンスタントライジングレート Z650(ABS) 17-25

9. コンビKIT [22073130+22073131](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22073130+22073131](ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22073132 1セット オイル番手#15/油面120mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) Z650(ABS) 17-25

10. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-01-10 1セット BLUE

11. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-12-10 1セット CHAMPAGOLD

12. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-14-10 1セット DEEPORANGE

13. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-66-10 1セット BLACKCHROM

14. STFブレーキレバー GRN ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070603 1個 ZX-25R 20 グリーン

15. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-14-10 1セット DEEPORANGE

16. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-33-10 1セット メッキ

17. STFブレーキレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070103 1個 ZX-25R 20 ブラック

18. STFブレーキレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー BLU 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070403 1個 ブルー ZX-25R 20

19. STFブレーキレバー GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12070503 1個 ゴールド ZX-25R 20

20. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22073120 1セット オイル番手#15/油面130mm スプリング:コンスタントライジングレート Z650(ABS) 17-25

21. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-06-10 1セット BLACK

22. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-08-10 1セット DARK GREEN

23. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-11-10 1セット TITAN

24. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-28-10 1セット LIME GREEN

25. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-01-10 1セット BLUE

26. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-02-10 1セット RED

27. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-03-10 1セット SILVER

28. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-04-10 1セット GOLD

29. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-08-10 1セット DARK GREEN

30. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-28-10 1セット LIME GREEN

31. ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031689-33-10 1セット メッキ

32. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-11-10 1セット TITAN

33. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-12-10 1セット CHAMPAGOLD

34. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-04-10 1セット GOLD

35. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-28-10 1セット LIME GREEN

36. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-33-10 1セット メッキ

37. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6バーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-66-10 1セット BLACKCHROM

38. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-04-10 1セット GOLD

39. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-05-10 1セット BLUE BERRY

40. ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-06-10 1セット BLACK

戻る ページ 1 2 3 次へ