カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 カスタムパーツ(ボディ)

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-A4)・YTX12-BS(A5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

152件中 81件~120件

並び替え:

81. スペーサーリング ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン スペーサーリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種
HB0681 1個 ハンドルを7/8インチ(22.2mm)ハンドルに交換する場合に必要 アルミ製、ホルダー用L20×2set スイッチ用L24×2set ポリッシュアルマイト W650

82. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 色 太さ(Φmm)
HB0714 1個 328 L オールクロームメッキ 22

83. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,698 税込¥4,068
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6775 1個 W650 アップハンモデル比 150mmロング ロング表示はアップハンモデル比 アウター長さ1330/1310mm ブラック W650

84. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6807 1個 W650 アップハンモデル比 50mmロング ロング表示はアップハンモデル比 アウター長さ1230/1210mm ブラック W650

85. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HD1051 1セット(2本) 300mmロング ブラック W650(~'07) W650 -07 ハザードなしアップハンモデル比

86. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0807A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ18mm P1.5 シルバーアルマイト GPZ900R.GPZ750R.W650_ZX10.ZRX1200R/S.ZRX1100/Ⅱ GPZ900R・GPZ750R・W650・ZX-10

87. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0807T 1個 ジュラルミン削り出し ネジ18mm P1.5 UVコート仕上 チタンカラーアルマイト GPZ900R.GPZ750R.W650_ZX10.ZRX1200R/S.ZRX1100/Ⅱ GPZ900R・GPZ750R・W650・ZX-10

88. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB017A00 1本 カワサキ ブラックアウター W650 UPハンドル用 A1120/B1155

89. ウインドシールド(No99MINI W650専用) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(No99MINI W650専用) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】適合車種:カワサキ/W650。サイズ:H335×W560×D1mm。材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)。高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(mm) 適合車種 主な適合車種
No99MINI W650専用 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) H335×W560×D1 カワサキ(W650) W650(BC-EJ650A)

90. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7426C 1個 クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

91. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

92. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

93. W1オイルタンク風 サイドカバー W800/650/400用 ブラックゲル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) W1オイルタンク風 サイドカバー W800/650/400用 ブラックゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92467 1個 W800(’11~)、W650/400(~’08) W650 2004-2009年式:-08年に適合

94. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
33370040 1個 スプリング: コンスタントライジングレート ショック: ツイン エマルジョンボディー T360 (アルミシリンダー) W650 ALL/W800 11-16

95. リヤショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0042 1個

96. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

97. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

98. ドレスアップカバー W650/400 アルミ製 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー W650/400 アルミ製 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-085 1個 ベベルギア バレル

99. グラブバー (メッキ) W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバー (メッキ) W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
33275 1個 W650・W400(99-08)

100. W1タイプシート銀パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート銀パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-03 1個 W650/400

101. W1タイプシート金パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート金パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-04 1個 W650/400

102. スマートダブルシートステッチ仕様 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スマートダブルシートステッチ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040101-06 1個 W650/W400

103. カフェ・セミダブルシート 白パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 白パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-03 1個 W650/W400

104. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-06 1個 W650/W400

105. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-16 1セット

106. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
040103-03 1個 白パイ W650/400

107. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
040103-06 1個 黒パイ W650/400

108. ダートトラックバー スチールBK POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ダートトラックバー スチールBK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040160-06 1個 W650

109. ステンレスダートトラックバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスダートトラックバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040160ST 1個 W650

110. ベビーエイプバースチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ベビーエイプバースチールブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040161-06 1個 W650

111. ベビーエイプバースチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ベビーエイプバースチールブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
040161-BK 1セット

112. ツーリングバー スチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ツーリングバー スチールブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040162-06 1個 W650

113. ツーリングバースチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ツーリングバースチールブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
040162-BK 1セット

114. ステンレスツーリングバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスツーリングバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040162ST 1個 W650

115. W1タイプハンドル ブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプハンドル ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の名車、W1のハンドルディメンションをW800にボルトオン設計にて再現しました。往年の名車、W1のノーマルハンドル形状を再現!。W650にボルトオン装着を可能としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040163-06 1個 W650

116. W1タイプハンドルスチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプハンドルスチールブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
040163-BK 1セット

117. W1タイプハンドル ステンレス POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプハンドル ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の名車、W1のハンドルディメンションをW800にボルトオン設計にて再現しました。往年の名車、W1のノーマルハンドル形状を再現!。W650にボルトオン装着を可能としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040163-ST 1個 W650

118. コンチハンドル スチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith コンチハンドル スチールブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040165-06 1個 W650

119. ステンレスコンチハンドル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスコンチハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040165ST 1個 W650

120. イングランドバースチールブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イングランドバースチールブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
040169-06 1個 W650

戻る ページ 1 2 3 4 次へ