カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1999-00年式 ステップ・フットレスト関連

ZRT10C ■ZR1100D メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100-2 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
カラー変更
・パールジェントリーグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディアトランティックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

3. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

4. マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップカワサキ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60623 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)

5. H/B (SV)固定 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
6営業日後以内
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K61-20 1個 ZRX1200R/S/1100/2

6. H/B (SV)可倒 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
6営業日後以内
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K61-20 1個 ZRX1200R/S/1100/2

7. タンデムKIT ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
6営業日後以内
BEET タンデムKIT ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0640-K48-00 1セット ZRX1200R/S/1100/2

8. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

9. マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71157 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14)

10. スーパーバンク ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-K48-00 1個 ZRX1100

11. H/B (SV)固定 W.P ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K48-20 1個 ZRX1100/2

12. H/B (SV)可倒 W.P ZRX1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K48-20 1個 ZRX1100/2

戻る ページ 1 次へ