カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10D 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10D - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,165
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZXT10D ~ アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け)
カラー設定
・キャンディワインレッド
・エボニー
1993 ~ 1993 ZXT10D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。
ツインラムエアシステム導入。
アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。
燃料タンク21L→24Lへ。
カラー設定
・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ
・エボニー×パールティールグリーン
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZXT10D 020001 ~ カウルサイドにグラフィック追加。
カラー変更
・エボニー×キャンディワインレッド
・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー
・キャンディワインレッド(ソリッド)
・パールグリニッシュブラック
1995 ~ 1995 ZXT10D 032001 ~ モデルチェンジ
ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など)
カラー設定
・パールプラッシュブラックマイカ
・メタリックソニックブルー
・キャンディワインレッド
1996 ~ 1996 ZXT10D 039001 ~ リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。
カラー変更
・ルミナスウインドウズグリーン
・キャンディカーディナルレッド
1997 ~ 1997 ZXT10D 045001 ~ タイヤがブリヂストンからダンロップへ。
ラムエアダクトにサブチャンバー装着
カラー変更
・パールジェントリーグレー
・キャンディアマランスレッドマイカ
・ルミナスウインドウズグリーン
1999 ~ 2000 ZXT10D 058001 ~ 069000 フレームをブラックに変更。
カラー設定
・キャンディワインレッド(D7のみ)
・エボニー
※D8はエボニーのみ。
2001 ~ 2001 ZXT10D 075001 ~ ZX1100Dの最終型
スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。
KLEENを標準搭載。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8W

3. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

4. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

5. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.82(17)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4174D 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

6. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.17(6)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
21 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

7. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

8. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

9. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

10. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

11. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

12. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

13. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 279 税込307
3営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
81 1個 ダブル球 クリア 12 23/8

14. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

15. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ