カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2014-18年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

ZX636R [636cc] 北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636R 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636R - ~ 排気量 636
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
433±2.5
レベル
(mm)
80±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZX636R ~ STD ABS無し
2013/11月
グラフィック変更
・サイドカウル/リアカウル
カラー追加
・キャンディパーントオレンジ×フラットエボニー
2014 ~ 2014 ZX636R ~ STD ABS無し
フルモデルチェンジ
排気量アップ(599cc→636cc)。
ZX-10RやNinja250を踏襲したデザイン、サスペンション変更、SFF-BPフロントフォーク採用(SHOWA製SFFとビッグピストンを融合)、LEDテールランプ、など。
カラー変更
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールフラットスターダストホワイト×フラットエボニー
・メタリックスパークブラック×フラットエボニー
2015 ~ 2015 ZX636R ~ STD ABS無し
カラー追加
・パールクリスタルホワイト(ホワイト/グリーン/新色)
2016 ~ 2018 ZX636R ~ STD ABS無し
カラー変更
・ライムグリーン

2017(RHF)受注販売
諸元、性能変更無し

2018(RJF)受注販売
諸元、性能変更無し

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

2. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

3. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ