カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式 ステム・フロントフォーク周辺 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZR900C ■(STD)Z900CJF/CKF/CKFB/CLF/CMFBN/CNFBN ・(50th Anniv)CNACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZR900C ~ STD
カラー設定
・キャンディトーンブラウン
2018 ~ 2018 ZR900C 000001 ~ 020000 STD(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2017/12月
往年の名車、Z1復刻したレトロスポーツ。(17年海外向けモデルベース)
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・キャンディトーンブラウン(CJFA)
・メタリックスパークブラック(CJF)
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ STD
2018/7月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 ZR900C 037000 ~ 052000 STD
2019/8月
キャンディトーングリーンのティアドロップフューエルタンクに水転写デカール採用(凹凸のない滑らかな表面仕上)、Z1(73年)のタイガーカラーを彷彿させるカラー採用。
カラー変更
・キャンディトーングリーン
・メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ STD
2020/11月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー
・キャンディトーングリーン
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ STD
2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥77,980 税込¥85,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
13670021 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小709(純正780) スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10

2. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥77,980 税込¥85,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
13670022 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小709(純正780) スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10

3. コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥159,800 税込¥175,780
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合 幅(mm) 角度(°)
13670024 1個 フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 フォーク:純正フォーク ハンドルエンド:最小692 ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10

4. コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥159,800 税込¥175,780
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合 幅(mm) 角度(°)
13670025 1個 フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 フォーク:純正フォーク ハンドルエンド:最小692 ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10

5. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。高さ調整。・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
13600070 1セット BLK/BLK Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

6. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。[高さ調整]。スタンダード…ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。ロー…ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの”攻める走り”に最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 色 高さ(mm)
13600070 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小692(純正780) ブラック×ブラック スペーサー有:純正-147(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-157(ハンドルエンド位置)

7. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。高さ調整。・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
13600071 1セット BLK/SIL Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

8. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。[高さ調整]。スタンダード…ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。ロー…ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの”攻める走り”に最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 色 高さ(mm)
13600071 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小692(純正780) ブラック×シルバー スペーサー有:純正-147(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-157(ハンドルエンド位置)

9. バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。※純正ハンドルΦ29.0は使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
13600072 1セット SIL Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

10. バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
13600072 1個 対応フォーク:Φ50(純正フォーク)、純正ハンドル(Φ29.0)装着不可 シルバー KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

11. バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。※純正ハンドルΦ29.0は使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
13600073 1セット BLK Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

12. バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーハンドルΦ28.6用トップブリッジKIT Φ50 BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
13600073 1個 対応フォーク:Φ50(純正フォーク)、純正ハンドル(Φ29.0)装着不可 ブラック KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

13. コンバーチブルステムKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルがセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。 。。ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。純正キーシリンダー移設設計。ステムシャフトのオフセット量に応じて、2ポジションに位置調整可能。純正キーシリンダーを移設するため、ハンドルロックも可能です。(※)。※ステムネックにロック機能がある車両のみ。※キーシリンダー移設の際は、純正キーシリンダーボルトを加工する必要があります。可変オフセット機構の採用によりハンドリングが変わるわけとは?。オフセット量を少なくするとトレール量が多くなり、バンクさせ始めからすぐに前輪が切れ込むようなクイックなハンドリングでスポーティーに。逆にオフセット量を多くすると、バンクさせ始めるのに追従して素直なハンドリングに変化します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
13670017 1セット セパハン SIL Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

14. コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【Z900RS セパレートハンドル仕様】。セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】。ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 ピッチ(mm) ハンドル
13670017 1個 対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可 シルバー フォークピッチ:210mm(純正同様) 対応ハンドル:セパレートハンドル(付属)

15. コンバーチブルステムKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルがセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。 。。ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。純正キーシリンダー移設設計。ステムシャフトのオフセット量に応じて、2ポジションに位置調整可能。純正キーシリンダーを移設するため、ハンドルロックも可能です。(※)。※ステムネックにロック機能がある車両のみ。※キーシリンダー移設の際は、純正キーシリンダーボルトを加工する必要があります。可変オフセット機構の採用によりハンドリングが変わるわけとは?。オフセット量を少なくするとトレール量が多くなり、バンクさせ始めからすぐに前輪が切れ込むようなクイックなハンドリングでスポーティーに。逆にオフセット量を多くすると、バンクさせ始めるのに追従して素直なハンドリングに変化します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
13670018 1セット セパハン BLK Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

16. コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【Z900RS セパレートハンドル仕様】。セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】。ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 ピッチ(mm) ハンドル
13670018 1個 対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可 ブラック フォークピッチ:210mm(純正同様) 対応ハンドル:セパレートハンドルΦ50(付属)

17. コンバーチブルステムKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルがセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。 。。ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。純正キーシリンダー移設設計。ステムシャフトのオフセット量に応じて、2ポジションに位置調整可能。純正キーシリンダーを移設するため、ハンドルロックも可能です。(※)。※ステムネックにロック機能がある車両のみ。※キーシリンダー移設の際は、純正キーシリンダーボルトを加工する必要があります。可変オフセット機構の採用によりハンドリングが変わるわけとは?。オフセット量を少なくするとトレール量が多くなり、バンクさせ始めからすぐに前輪が切れ込むようなクイックなハンドリングでスポーティーに。逆にオフセット量を多くすると、バンクさせ始めるのに追従して素直なハンドリングに変化します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 色 主な適合車種
13670019 1セット Φ28.6ハンドル用 SIL Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

18. コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(Φ28.6ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(Φ28.6ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【Z900RS セパレートハンドル仕様】。セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】。ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 ピッチ(mm) ハンドル
13670019 1個 対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可 シルバー フォークピッチ:210mm(純正同様) 対応ハンドル:Φ28.6バーハンドル ワイドタイプ(ハンドルロック可)

19. コンバーチブルステムKIT Φ50 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT Φ50 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルがセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。 。。ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。純正キーシリンダー移設設計。ステムシャフトのオフセット量に応じて、2ポジションに位置調整可能。純正キーシリンダーを移設するため、ハンドルロックも可能です。(※)。※ステムネックにロック機能がある車両のみ。※キーシリンダー移設の際は、純正キーシリンダーボルトを加工する必要があります。可変オフセット機構の採用によりハンドリングが変わるわけとは?。オフセット量を少なくするとトレール量が多くなり、バンクさせ始めからすぐに前輪が切れ込むようなクイックなハンドリングでスポーティーに。逆にオフセット量を多くすると、バンクさせ始めるのに追従して素直なハンドリングに変化します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 色 主な適合車種
13670020 1セット Φ28.6ハンドル用 BLK Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19

20. コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(Φ28.6ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(Φ28.6ハンドル用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【Z900RS セパレートハンドル仕様】。セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】。ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 ピッチ(mm) ハンドル
13670020 1個 対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可 ブラック フォークピッチ:210mm(純正同様) 対応ハンドル:Φ28.6バーハンドル ワイドタイプ(ハンドルロック可)

戻る ページ 1 次へ