カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式 マフラー OVER RACING製

ZXT00N 海外モデル FI ABS ■STD ABS・CARBON

カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00N/X 原動機型式 ZXT00NE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00N - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2015/3月
Ninja H2Rの公道バージョン。
スーパーチャジャー(過給機)搭載。
排ガス、騒音対策としてカム変更、ストリートリーガルエキゾースト装備。
カワサキABSシステム(KIBS)標準装備。
ライセンスライト除く灯火類オールLED、ウィンカー内蔵ミラー、FサスKYB製のAOS-IIレーシングシステム採用、bremboディスク、など。
カラー設定
・ミラーコーテッドブラック
2016 ~ 2016 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
ECUセッティング変更。レインモードパワーデリバリーがよりなめらかに。
アッパーカウル内にCANコネクター(データロガー接続可)。
フレーム色、グリーン→シルバーへ変更。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
フレームカラー緑。エンジン右側スーパーチャージャープレートにシリアルナンバー刻。
2017/8月 マイナーチェンジ
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS マレーシア仕様
2017/8月 マイナーチェンジ
ユーロ4排出ガス規制対応。(排気システム変更)
オーリンズ製TTX36リアサス標準装備。
インストゥルメントパネル一新。バンク角ディスプレイ機能(最大バンク角記録)追加。
最新ボッシュ製IMU(慣性計測装置)、KCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)搭載。
従来シフトアップのみだったKQS(カワサキクイックシフター)がシフトダウンにも対応
新リバーマークエンブレム。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック×ミラーコートスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS アメリカ仕様
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. H2 TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1※ OVER RACING

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:21日
OVER RACING H2 TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1※ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-87-01 1個

2. H2 レーシングチタン メガホン 4-2-1※ OVER RACING

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:21日
OVER RACING H2 レーシングチタン メガホン 4-2-1※ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-87-02 1個

3. H2 レーシングチタン メガホン 4-2-1 焼色無し OVER RACING

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:21日
OVER RACING H2 レーシングチタン メガホン 4-2-1 焼色無し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-87-021 1個

4. TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。【用途】集合方式:4-2-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
20-87-01 1セット 専用マフラーステー付属(アルミ/チタンアルマイト) Ninja H2(2015) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ45、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:350(TT-F、RS)

5. レーシングチタン メガホン 4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING レーシングチタン メガホン 4-2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。既にTT-Formulaフルエキゾースト(品番20-87-01)をご使用中の場合、エキパイは20-87-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(サイレンサーのみ品番:40-87-02)、取付けには専用ステーも必要です(品番45-87-021)。この専用ステー(品番45-87-021)には必要なカラー、ボルトも付属します。【用途】集合方式:4-2-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
20-87-02 1セット 専用マフラーステー付属(アルミ/ブラックアルマイト) Ninja H2(2015) エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン チタンエキゾーストパイプ:Φ45、チタンサイレンサー:445(メガホン)

戻る ページ 1 次へ