カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

ZRT20D FI ■ZR1200D

カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-ZRT20D 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20D - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,150
スプロケット
18 44 二次減速比 2.440
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:油圧1100 スロットル:895/830 ブレーキ前:左右850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
526±4
レベル
(mm)
97±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZRT20D 000001 ~ 005000 2009/2月 モデルチェンジ
国内専用として各部をリファイン。
FI採用、110馬力、6速トランスミッション採用。排出ガス規制対応(ハニカム触媒)、など。
水冷・4気筒DOHC4バルブエンジン
カラー設定
・キャンディミステックブルー
・メタリックインペリアルレッド
2009 ~ 2009 ZRT20D 000001 ~ 005000 カラー設定
・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック
2010 ~ 2010 ZRT20D 005001 ~ 008000 2010/3月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×エボニー
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2011 ~ 2011 ZRT20D 008001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディアイビーグリーン
・メタリックマグネシウムグレー
2012 ~ 2012 ZRT20D 010001 ~ 013000 カワサキ正規取扱店特別仕様車
カラー変更
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 ZRT20D 010001 ~ 013000 グラフィック&カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT20D 013001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・メタリックスパークブラック
・ゴールデンブレイズドグリーン
2014 ~ 2014 ZRT20D 016001 ~ 019000 BLACK LIMITED
グラフィック変更、意匠部品、スイングアーム、メーターリング、リアステップ、ヒールガード、ブレーキレバー/クラッチレバー、インジェクションカバー。
特別エンブレム、専用タンクパッド採用。
シート高の変更 (STD比でシート高5mmダウン)、など。
カラー設定
・メタリックディアボロブラック
2014 ~ 2014 ZRT20D 016001 ~ 019000 グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2015 ~ 2015 ZRT20D 019001 ~ グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
・ギャラクシーシルバーType2
・ライムグリーン×ブルー14
2016 ~ 2016 ZRT20D 022001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディクリムゾンレッド
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2017 ZRT20D 022001 ~ 2016/2月 カワサキ正規取扱店特別仕様車
カラー設定
・メタリックノクターンブルー
2016 ~ 2017 ZRT20D 022001 ~ 2016/9月 FinalEdition
カラー設定
・ライムグリーン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ZERO ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V型2気筒エンジンの魅力を最大限に引き出す開発。09年にモデルチェンジが行われたVTR250。従来のキャブレター吸気システムからPGM-FI(電子制御燃料噴射装置)吸気仕様への改良に伴い、モリワキもマフラーの再開発を行った。標準装備であるO2センサー対応のマフラーにする事で、適正な燃焼効率を実現。最高出力値を約108%向上(STD対比)。全域において出力向上を実現しており、特に回転数6000から8000rpm付近の実用域では、加速感と伸びやかさを顕著に感じられます。V型2気筒エンジンの最も大きな魅力の一つである走り出しの音色は、何度も重ねられた開発の上に重低音仕様となり、心地良い音色が振動という形でライダーへ響きます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LK243-00 1個 KAWASAKI ZRX1200DAEG(09-)

2. ZERO WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LJ243-00 1個 KAWASAKI ZRX1200DAEG(09-)

戻る ページ 1 次へ