カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 マフラー BEET製

ZXT40A マレーシア(欧州/北米)■STD

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZXT40A ~ 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト
2006 ~ 2006 ZXT40A 000001 ~ 015000 STD
マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)

他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。
欧州、北米は三角のカバー付き。
2007 ~ 2007 ZXT40A 015001 ~ カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. N-R TI/TI S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/TI S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K87-50 1個 ZZ-R1400(06-07)

2. N-R TI/BL S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/BL S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K87-BL 1個 ZZ-R1400(06-07)

3. N-R Evo S/O(Solo)TI/TI ZZ-R1400 -07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/TI ZZ-R1400 -07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気、魅惑のレーシングサウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-K87-50 1個 ZZ-R1400 06-07

4. N-R TI/CA S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/CA S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K87-00 1個 ZZ-R1400(06-07)

5. N-R TI/FL S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R TI/FL S/O (Solo) ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来にない、全く新しいタイプのエキゾーストNASSERT-R Slip-On Solo。ノーマルが2本出しの場合、スリップオンマフラーも当然2本出しになるのが普通ですが、BEETではその概念を打ち破り、敢えて1本出しに拘る事によって、手軽にサーキット走行が可能な軽快感溢れるスリップオンレシングマフラーを開発。肝心のパワーもセッティング等全く無しポン付け状態の最高出力(後輪実測値)でノーマル比約3.4%アップ。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノート。低回転から高回転までフラットな特性で全域においてノーマルを上回る高性能。チタンテールパイプ(TI)の表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性を両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0240-K87-FL 1個 ZZ-R1400(06-07)

6. NEW N-R S-O TI/FL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/FL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K87-FL 1個 ZZ-R1400(06-07)

7. NEW N-R S/O SC TI/CA ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S/O SC TI/CA ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"。クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K90-00 1個 ZZ-R1400(06-07)

8. NEW N-R S/O SC TI/TI ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S/O SC TI/TI ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"。クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K90-50 1個 ZZ-R1400(06-07)

9. NEW N-R S/O SC TI/BL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S/O SC TI/BL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"。クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K90-BL 1個 ZZ-R1400(06-07)

10. NEW N-R S/O SC TI/FL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S/O SC TI/FL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"。クラウザー社日本代理店のモトコの協力を得て開発された、サイドケ ース対応スリップオンマフラーです。性能、スペックはNew NASSERT-R T2 S/O をそのままに、独クラウザー社のサイドケースマウントK-WINGシステム"に対応。同社の"K4"及び"K5"サイドケースが装着可能となります。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを。高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K90-FL 1個 ZZ-R1400(06-07)

11. New N-R T2 TI/CA ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/CA ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。エキパイ第一カーブ部に耐熱ステンレス鋼コニカルヘッダー、BEET独自のバイパスシステム、4-2-1-2方式等の採用により、フラットな特性で全速全域において他を上回る圧倒的な超高性能と高い耐熱、耐久性を両立。チタンエキパイの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立しました。NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K87-00 1個 ZZ-R1400(06-07)

12. New N-R T2 TI/TI ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/TI ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。エキパイ第一カーブ部に耐熱ステンレス鋼コニカルヘッダー、BEET独自のバイパスシステム、4-2-1-2方式等の採用により、フラットな特性で全速全域において他を上回る圧倒的な超高性能と高い耐熱、耐久性を両立。チタンエキパイの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立しました。NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K87-50 1個 ZZ-R1400(06-07)

13. New N-R T2 TI/BL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/BL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。エキパイ第一カーブ部に耐熱ステンレス鋼コニカルヘッダー、BEET独自のバイパスシステム、4-2-1-2方式等の採用により、フラットな特性で全速全域において他を上回る圧倒的な超高性能と高い耐熱、耐久性を両立。チタンエキパイの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立しました。NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K87-BL 1個 ZZ-R1400(06-07)

14. New N-R T2 TI/FL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 TI/FL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEW NASSERT-Rのパフォーマンスはそのままに、2本出しのサイレンサーにすることにより独特の音質とパワーフィールを体感できるNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K87-FL 1個 ZZ-R1400(06-07)

15. NEW N-R S-O TI/CA ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/CA ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K87-00 1個 ZZ-R1400(06-07)

16. NEW N-R S-O TI/TI ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/TI ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K87-50 1個 ZZ-R1400(06-07)

17. NEW N-R S-O TI/BL ZZ-R1400 06-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/BL ZZ-R1400 06-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。チタンテールパイプの表面処理をヒートフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせた2本出しサイレンサーのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K87-BL 1個 ZZ-R1400(06-07)

18. N-R Evo S/O(Solo)TI/BL ZZ-R1400 -07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/BL ZZ-R1400 -07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気、魅惑のレーシングサウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-K87-BL 1個 ZZ-R1400 06-07

戻る ページ 1 次へ