カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製

EL250A LX(スポークホイール)■モデル名:EL250C1/2/3/4/6/8

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 014001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー FB9L-A2 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 845 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:920/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ 018500 スポークホイール、グラブバー装備。
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックノクターンブルー×メタリックゼウスブルー
1990 ~ 1992 EL250A 018501 ~ カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1993 ~ 1993 EL250A 040001 ~ 042000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1994 ~ 1995 EL250A 042001 ~ 047000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
1996 ~ 1997 EL250A 047001 ~ 049000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1998 ~ 1998 EL250A 049001 ~ カラー設定
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB032C00 1本 カワサキ ブラックアウター エリミネーター250 LX/SE 89Y-99Y 1020

2. クラッチワイヤー JB032 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB032 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB032C10 1本

戻る ページ 1 次へ