カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式 ランプ・電球類 M&H製

KZ400H チェーンドライブ ■モデル名:Z400-H1/2/3

カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1983 KZ400H ~ Z400をベースとした2気筒、リアルアメリカン。
チェーン駆動。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V M&H

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)。ハロゲン球の特性について。ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 電圧(V) 定格電圧(V) 定格電力(W)
15AC 1個 SB34 12 12 50/40

戻る ページ 1 次へ