カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式 カスタムパーツ(エンジン)

ZRT20A EU仕様

カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT20A 原動機型式 2RT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2004 ZRT20A ~ 122ps

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 1件~40件

並び替え:

1. ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5050007 1セット SIL ZRX1100 97-00/1200 -08

2. ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5050007B 1セット BLK ZRX1100 97-00/1200 -08

3. ビッグラジエーター用 OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター用 OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057611 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

4. ビッグラジエーターKIT ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057030 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

5. リペアビッグラジエーター用センサーフィッティングアダプター(ワッシャー付) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:23日
ACTIVE(アクティブ) リペアビッグラジエーター用センサーフィッティングアダプター(ワッシャー付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057012 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

6. RED REVリミッターカット POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith RED REVリミッターカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット。国内仕様車専用

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
ZRX400(~08) 1個 ZRX400/2(-08)・ZRX1100/2(-08)・ZRX1200/R(-08DAEG不可)・ゼファー400χ(96-08)

7. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057038B 1個 ZRX1100/1200 -08

8. クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
BEET クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-01 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

9. ビッグラジエーター用 OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター用 OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057611B 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

10. クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
BEET クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-00 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

11. ビッグラジエーターKIT BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーターKIT BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057030B 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

12. ビッグラジエーターKIT用 ステーSET ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーターKIT用 ステーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057030-2 1セット ZRX1100 97-00/1200 -08

13. OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057039 1個 ZRX1100/1200 -08

14. OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057039B 1個 ZRX1100/1200 -08

15. ブリーザープレート POSH Faith

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
POSH Faith ブリーザープレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
033019 1個 GPZ900R(A7-A16)・ZRX1100/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ZZR1100(D)

16. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057038 1個 ZRX1100/1200 -08

17. リペアビッグラジエーター用ホースジョイント ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:23日
ACTIVE(アクティブ) リペアビッグラジエーター用ホースジョイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5051003-4 1個 CB1300SF 98-02/X-4 97-03/ZRX1100/1200

18. OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジ用 ラウンド#6 9-13R BLK ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジ用 ラウンド#6 9-13R BLK ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 サイズ 適合車種 コア色
AC14037513B 1セット コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008,,KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 ブラック

19. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039213 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008, KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 シルバー

20. OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジエーター用 ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジエーター用 ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 サイズ 適合車種 コア色
AC14037513 1セット コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008,,KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 シルバー

21. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039113 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008, KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 シルバー

22. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039213B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008, KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 ブラック

23. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057230 1セット

24. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057231 1セット

25. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057230B 1セット

26. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057231B 1セット

27. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ZRX1100/1200 -08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14039113B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008, KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000 ブラック

28. ビッグラジエーター用OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター用OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057245B 1セット ZRX1100/1200 -08

29. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブアールズラウンドオイルクーラー。フィッテングだけでなく、コア本体も信頼と実績のあるアールズ製を使用。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14039213 1セット ZRX1100/1200 -08

30. R側アールズオイルラインKit POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R側アールズオイルラインKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
072018R 1セット ZRX1100/ZRX1200(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)

31. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-01 1セット(2個)

32. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-02 1セット(2個)

33. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-03 1セット(2個)

34. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-05 1セット(2個)

35. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
500105 1セット(2個) MK 汎用
GSX400 インパルス 等

36. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-06 1個

37. ビッグラジエーター用 OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) ビッグラジエーター用 OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057245 1セット ZRX1100/1200 -08

38. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057231B 1セット ZRX1100/1200 -08

39. L側アールズオイルラインKit POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith L側アールズオイルラインKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
072018L 1セット ZRX1100/ZRX1200(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)

40. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブアールズラウンドオイルクーラー。フィッテングだけでなく、コア本体も信頼と実績のあるアールズ製を使用。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14039113 1セット ZRX1100/1200 -08

戻る ページ 1 2 次へ