カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式 チューブ・リムバンド

EJ800B アップライトハンドル FI ABS

カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 EJ800B 000001 ~ 024000 W800 STREET アップライトハンドル
従来のSTDをW800 STREETに改名
2019/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
前後ディスクブレーキ採用。
アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。
アップライトハンドルバー採用。
シルバーアルマイトホイールリム。丸型ミラー。
カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2020/10月
グラフィック変更(タンク上部にイエローとオレンジのツートンライン採用)
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.85(39)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151515 1本 4.00-18、4.25-18、4.50-18、4.60-18、5.00-18、5.10-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、80/100-18、100/100-18、110/100-18、120/100-18 18 25 185

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.73(15)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151519 1本 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 18 22 185

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.85(20)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0140 1本 4.00/4.60-18 26 185

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.83(12)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25962B 1本 3.25/3.50/3.75-18、4.10-18、100/90-18、100/100-18 TR-4 18 182

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.80(10)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134057 1本 3.25-18、3.50-18、4.10-18、90/100-18、100/90-18、110/80-18 TR4 18 一般用

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 5.00(12)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134785 1本 4.00-18、4.25-18、5.00-18、120/90-18、130/80-18、110/100-18、120/100-18 TR4 18 一般用

7. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 5.00(6)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0135 1本 2.75/3.00/3.25-18 22 185

8. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6807 1本 18 110/100-18、130/80-18 TR-4 チューブ

9. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136619 1本 4.00-18、4.25-18、5.00-18、120/90-18、130/80-18、110/100-18、120/100-18 PV78N 18 一般用

10. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6820 1本 18 100/90-18、110/80-18、120/70-18 TR-4 チューブ

11. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

12. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:7日
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033400 1本 V.TR4 18MF 3.25-18、3.50-18、110/80-18、120/80-18、100/90-18、110/90-18 3.25-18、3.50-18、110/80-18、120/80-18、100/90-18、110/90-18

13. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534214 1本 325/400/450/510-18110/90-18(25-18)

14. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519370 1個 325/510-18 25-18

15. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6824 1本 18 130/80-18 PV-78 チューブ

戻る ページ 1 次へ