カワサキ KLX250 [250cc] 1998-99年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

LX250E ■モデル名:KLX250H1-2

カワサキ KLX250 [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 020001 ~ 029000 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 LX250E 020001 ~ 024000 フルモデルチェンジ
SRとESが車種統合。ESの足回りと、SRの倒立フォーク、アルミスイングアーム、リアサスユニットなど。
ヘッドライト性能向上とデザイン変更。
カラー設定
・ライムグリーン
1999 ~ 1999 LX250E 024001 ~ カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥439 税込¥483
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.67(12)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7136 1本 21 2.75/3.00-21 TR-4 チューブ

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥439 税込¥483
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.85(20)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0140 1本 4.00/4.60-18 26 185

4. TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:13日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-302 1本
レビュー: 4.33(6)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS08473 1本 Rear用 18 4.60-18 R W/T

5. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.80(5)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6818 1本 18 4.60-18、120/90-18 TR-4 チューブ

6. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 4.80(5)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09517 1本 21 3.00-21 F W/T 51P

7. BATTLE WING BW-201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-201 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09915 1本 21 3.00-21 F W 51P

8. BATTLE WING BW-202 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-202 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09917 1本 18 4.60-18 R 63P W

戻る ページ 1 次へ