カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式 タイヤ IRC製

AR125A ■モデル名:AR125-A1/2/3

カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR125A 原動機型式 AR125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo AR125A - 000001 ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 36 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 AR125A 000001 ~ 006000 KH125空冷のモデルチェンジ版。
22ps水冷2stエンジン搭載スポーツミニ。
ビキニカウル、ロータリー&リードバルブ併用PRIS吸気方式、サーモスタッド装備
1984 ~ 1984 AR125A 006101 ~ 009500 グラフィック&カラー変更
1985 ~ 1985 AR125A 009501 ~ 012300 アンダーカウル装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.25(20)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25961B 1本 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 TR-4 18 182

戻る ページ 1 次へ