カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式 タイヤ IRC製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00021 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 LE250D ~ 2017/10月 カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットロウグレーストーン
・メタリックマットカバートグリーン×メタリックグラファイトグレー
生産終了
2017 ~ 2017 LE250D A00021 ~ 2017/3月
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourer共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
・メタリックグラファイトグレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25959B 1本 4.00/4.50-17、4.60/5.10-17、110/90-17、110/100-17、130/80-17 TR-4 17 182

3. ON ROAD SPORTS GS19 IRC

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
IRC ON ROAD SPORTS GS19 1本
レビュー: 4.79(19)

【特長】SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102735 1本 17 130/80-17 M/C R 65S W/T

4. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

5. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129065 1本 100/90-19 M/C 57H WT 666 2.5

6. IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。【用途】適応車種:HONDAGB350。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
321659 1本 100/90-19 TL 100 19

7. IRC タイヤ GP210 チューブタイプ IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP210 チューブタイプ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応する。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14502739 1本 130/80-17

8. タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE    フロント IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE フロント 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
GP-21 1本 100/90-19 100 19 90

9. タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE  リア IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
GP-22 1本 130/80-17 130 17 80

10. IRC タイヤ GP210 チューブタイプ W/T IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP210 チューブタイプ W/T 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応する。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14520648 1本 100/90-19 100 19 90

11. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

戻る ページ 1 次へ