カワサキ ZRX400-2 [400cc]
カワサキ ZRX400-2 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6772M | 1個 | ZRX400/2 -08 | 300mmロング アウター長さ1140/1070mm | ステンレスメッシュ | ZRX400/Ⅱ |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6773 | 1個 | 300mmロング アウター長さ1425mm | ブラック | ZRX400/Ⅱ | ZRX400/2 -08 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6774 | 1個 | ブラック | ZRX400/Ⅱ | 300mmロング アウター長さ1090mm | ZRX400/2 -08 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6774M | 1個 | ステンレスメッシュ | ZRX400/Ⅱ | 300mmロング アウター長さ1090mm | ZRX400/2 -08 |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1086 | 1セット(2本) | 300mmロング | ブラック | ZRX1200R/S('04~'08)_ZRX1200DAEG.ZRX400/Ⅱ('04~'08) | ZRX1200R/S 04-08/ZRX400/2 04-08 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5102B | 1個 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | ブラックアルマイト | HF5102BU-01 | カワサキ系 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF5132A | 1個 | シルバーアルマイト | カワサキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HF5132B | 1個 | ブラックアルマイト | カワサキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLK-001RB | 1本 | ブラック | カワサキ | 13236-1185 | ZXR250/R/ZXR750/R ZX250A/ZX750H |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLK-004LB | 1本 | ブラック | カワサキ | 46092-1161 | ZXR250/R ZX250A、ZRX/-Ⅱ ZR400E |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0614 | 1個 | ポリッシュアルマイト | ZRX400/Ⅱ (~'03) | セパレートハンドル用 ジュラルミン削り出し | ZRX400/2(-03) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0806A | 1個 | ジュラルミン削り出し ネジ14mm P1,5 | シルバーアルマイト | ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX | ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0806BU | 1個 | ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 | ブルーアルマイト | ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX | ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0806R | 1個 | ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 | レッドアルマイト | ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX | ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITX9-FP | 1個 | - | 150 | 87 | 0.7 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005A00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ | A805/B755 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005A05 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005A10 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005A20 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005A30 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C30 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005CH00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ | 790 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005CH05 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005CH10 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005CH20 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB005CH30 | 1セット | ZRX400/2 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005A00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | A805/B755 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JM005A10 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JM005A20 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JM005A30 | 1セット | ZRX400/2 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005C00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | 1125 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C30 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005CH00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | 790 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JM005CH10 | 1セット | ZRX400/2 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JM005CH20 | 1セット | ZRX400/2 |