スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式 SBS製

CF12A ノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR110SDW  丸形ヘッドランプ

スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF12A 原動機型式 F131 2st単気筒 空冷
フレームNo CF12A - 100001 ~ 排気量 113
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 94
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 CF12A 100001 ~ 1998/6月
空冷2st単気筒。
ノンカウルオフロード仕様
ガード付き丸形ヘッドランプ
リアキャリア
Fアップフェンダー
前後ブロックタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0702000 1セット(2枚) エプシロン150(02)、ZZ(ジーツー)(00-04)、ZZ(ジーツー)(05-07)、アドレスV50(96-) KAWASAKI、SUZUKI エプシロン150(02)_SC150A_CG43B-100001~、ZZ(ジーツー)(00-04)_CA1PB_CA1PB-100001~ ZZ(ジーツー)(05-07)_CA1PB_CA1PB-135772~ アドレスV50(96-)_CA1FB_CA1FB-129179~ レッツ2ーS(97-)_CA1KB_CA1KB-100001~ レッツ2ーS(03)_CA1PC_CA1PC-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LA_CA1LA-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LB_CA1LB-100001~ ストリートマジック2(97-)_CA1LB_CA1LB-111571~ RM80(90-96)_RC12B_RC12B-103584~ RM80(00)_RC13B_LM1RC13B000500001~ RM80(01)_RD15B_LM1RD15B000500001~ RM85(02)_RD17C_LM1RD17C000500001~ RM85(03)_RD17C_LM1RD17C000500168~ RM85(04)_RD17C_LM1RD17C000500262~ アドレスV100(95)_CE11A_CE11A-208045~ アドレスV100(96-01)_CE11A_CE11A-223882~ アドレスV100(02-)_CE13A_CE13A-100001~ アドレスV100(02)_CE13A_CE13A-117589~ アドレスV100S(03)_CE13A_CE13A-118619~ アドレス110(98)_CF11A_CF11A-100001~ アドレス110(00)_CF11A_CF11A-112193~ アドレス110(01-)_CF11A_CF11A-501103~ アドレス110(15-16)_CE47A_CE47A-100001~ ストリートマジック110/2(98)_CF12A_CF12A-100001~ アドレスV125/G(05-08)_CF46A_CF46A-100001~ アドレスV125Gリミテッド(07-08)_CF46A_CF46A-562365~ アドレスV125G(09)_CF46A_CF4EA-101607~ アドレスV125Gリミテッド(09)_CF46A_CF4EA-100047~ アドレスV125(09)_CF46A_CF4EA-124837~ アドレスV125(13)_CF4EA_CF4EA-142467~ アドレスV125S/ベーシック(10-13)_CF4MA_CF4MA-100001~ アドレスV125Sリミテッド(11-13)_CF4MA_CF4MA-123466~ アドレスV125SS(13)_CF4MA_CF4MA-140509~ ヴェクスター125(95-)_CF42A_CF42A-100001~ アヴェニス125(99)_CF43A_CF43A-100001~ ヴェクスター150(95-)_CG41A_CG41A-100001~ ヴェクスター150(96-)_CG42A_CG42A-100001~ ヴェクスター150(98-05)_CG42A_CG42A-103625~ ヴェクスター150(06-07)_CG42A_CG42A-109557~ アヴェニス150(99)_CG43A_CG43A-100001~ ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ