スズキ GS50 [50cc] 2005-07年式 モノタロウ製

NA41A ■機種記号形式:GS50K5/6

スズキ GS50 [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NA41A 原動機型式 A406 4st単気筒 空冷
フレームNo NA41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 70/90 - 14 34P WT 後 80/90 - 14 40P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,730
スプロケット
前 13 後 41 二次減速比 3.842
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 930
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 18w
ガラス型式 G18 T16
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 NA41A ~
2005 ~ 2006 NA41A 100001 ~ 空冷4stOHC2バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.65(129)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX4L-BS 1個 113×69×85 4 YT4L-BS/FTX4L-Bs FT4L-BS/FTX4L-BS

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥689 税込¥758
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.64(36)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ハイマウントストップランプ、後退灯

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5535 1箱(10個) 18 12 W2.1×9.5d T16

3. 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ 1箱(10個)
レビュー: 4.71(14)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 色
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

4. 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ

販売価格(税別)    
モノタロウ 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 1個
レビュー: 4.30(248)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MATX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 約1.5

戻る ページ 1 次へ