スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

CF12A ノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR110SDW  丸形ヘッドランプ

スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF12A 原動機型式 F131 2st単気筒 空冷
フレームNo CF12A - 100001 ~ 排気量 113
タイヤ
前 120/80 - 12 54J TL 後 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FTX5L-BS(横置) 全長 1,715
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 94
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 CF12A 100001 ~ 1998/6月
空冷2st単気筒。
ノンカウルオフロード仕様
ガード付き丸形ヘッドランプ
リアキャリア
Fアップフェンダー
前後ブロックタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60031 1本 12 120/80-12 TL 65J

戻る ページ 1 次へ