スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

LC6DS12EZ (中国生産)ABS ■(STD)DL250RLJM3/4/6

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-DS12E 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo LC6DS12EZ - 01100001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.357
プラグ
MR7E-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 LC6DS12EZ 01100001 ~ STD ABS
2023/3月
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK)
ABS標準。
エキゾーストシステム配管と触媒仕様見直し。
アップハンドル、800mm低シート高。
専用セッティングFフォーク、7段階調整式Rサス。
フルデジタル表示多機能メーター、前後輪花弁形状ブレーキディスク採用。
17L燃料タンク、センタースタンド標準装備。
カラー設定
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック
2024 ~ 2025 LC6DS12EZ 01102417 ~ STD ABS
2024/4月 価格変更のみ
カラー継続
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック(CZX)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック(C0X)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
2026 ~ 2027 LC6DS12EZ 01103414 ~ STD ABS
2026/7月 マイナーチェンジ
丸型LED(縦2灯)ヘッドライト採用。その左右にLEDポジションランプ。
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリングクールイエロー(BJE)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
・パールネブラーブラック×パールグレッシャーホワイトNo.2(CLZ)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07867 1本 17 140/70-17 R T/L 66H

2. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01473 1本 17 110/80-17 TL 57H

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01487 1本 17 140/70-17 TL 66H

4. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01511 1本 17 110/80-17 57V BT46

5. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07958 1本 17 110/80-17 F T/L 57H

6. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS00384 1本 Rear用 17 140/70-17 R T/L

7. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00401 1本 17 140/70-17 R TL 66H

戻る ページ 1 次へ