スズキ バーディー80 [80cc] 1986-93年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

BC41A 4サイクル ■機種記号形式:FB80/M

スズキ バーディー80 [80cc] 1986-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC41A 原動機型式 C401 4st単気筒 空冷
フレームNo BC41A - 100001 ~ 排気量 81
タイヤ
前 2.25 - 17 4PR WT 後 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,845
スプロケット
前 13 後 33 二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ 428 リンク数 94 備考
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1993 BC41A 100001 ~ 4サイクル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥2,098 税込¥2,308
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.73(102)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9001 1本 17 2.25/2.50-17 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥439 税込¥483
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.51(102)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0115 1本 2.25/2.50-17 18 185

3. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.94(36)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00221 1本 17 2.25-17 F 4PR W/T

4. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥5,298 税込¥5,828
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.19(16)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00388 1本 17 2.50-17 R 6PR W/T

戻る ページ 1 次へ