スズキ RG250ガンマ [250cc] 1983-83年式 ハリケーン製

GJ21A

スズキ RG250ガンマ [250cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ21A 原動機型式 J201 2st並列2気筒 水冷
フレームNo GJ21A - 100001 ~ 排気量 247
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 100/90 - 18 56S TL
バッテリー FB5L-B 全長 2,050
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯170
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 GJ21A 100001 ~ レーサーレプリカ(初代ガンマ)
アンダーカウルオプション。
45psパラツインエンジン。
アンチノーズダイブ、フルフローターサス。
後方配置バックステップ、多段テーパーチャンバー、切れ角30度垂れたハンドル、エアプレーンタイプフューエルキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3602B-01 1個 ブラック GSX400FW.GSX400X/XS_GSX400R('84,'85 GK71B)_RG250Γ('83,'84 GJ21A) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 GSX400FW・GSX400X/XS・GSX400R(84,85 GK71B)・RG250ガンマ(83-84 GJ21A)

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3602G-01 1個 ゴールド GSX400FW.GSX400X/XS_GSX400R('84,'85 GK71B)_RG250Γ('83,'84 GJ21A) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 GSX400FW・GSX400X/XS・GSX400R(84,85 GK71B)・RG250ガンマ(83-84 GJ21A)

戻る ページ 1 次へ