スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式 NGK(日本特殊陶業)製

NH42A (後期型)■RV200K8/L0/L3/L6

スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NH42A 原動機型式 H403 4st単気筒 空冷
フレームNo NH42A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 810 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
230
レベル
(mm)
171
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NH42A ~ 価格変更
2008 ~ 2012 NH42A 100001 ~ FI採用、小型のオイルクーラー追加。マフラー内に触媒採用、O2フィードバック制御システムと合わせて平成18年国内排出ガス規制に対応。
タックロールシート標準装備(バンバンZ同様)。白とオレンジの車体色は燃料タンク側面に2本のラインが追加。
カラー設定
・白
・オレンジ
・黒
スズキショップ限定販売
・マーブルデイトナイエロー
2009 ~ 2012 NH42A 100956 ~ 2009/11月
グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 NH42A 101982 ~ 2012/8月
シート形状を一部変更。
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト
・パールミラレッド
・ソリッドブラック
2016 ~ 2017 NH42A 102523 ~ フレームカバーを全色ソリッドブラック、Fフォークブラケット、ハンドルホルダー、メーターブラケットをブラックに変更。
タックロールシート標準装備、新デザインフレームカバーのロゴデカールに変更、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合純正品番 主な適合車種
DR8EA 1個 ネジ型 8 94703-00333 XV400ビラーゴ 1991-1993年式:91.3-92.7(3JB3/4/5/6)に適合

戻る ページ 1 次へ