スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式 NGK(日本特殊陶業)製

NJ4AA ■機種記号形式:ST250K4/5/6/7

スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4AA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4AA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:865/835 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 NJ4AA 100001 ~ 2003/12月
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
スポークホイール、大型ヘッドライト、丸形テールランプ、など。
カラー設定
・ソリッドブラック
・パールグラスホワイト
2005 ~ 2005 NJ4AA 103185 ~ 2005/1月 カラー変更
・パールクリスタルレッド
・ソリッドブラック
2006 ~ 2006 NJ4AA 104349 ~ 2006/3月 カラー変更
2007 ~ 2007 NJ4AA 105556 ~ カラー変更
・オールトグレーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合純正品番 主な適合車種
DR8EA 1個 ネジ型 8 94703-00333 XV400ビラーゴ 1991-1993年式:91.3-92.7(3JB3/4/5/6)に適合

戻る ページ 1 次へ