スズキ RH250 [250cc] 1988-89年式 NGK(日本特殊陶業)製

SJ11C ■機種記号形式:RH250J

スズキ RH250 [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ11C 原動機型式 J105 2st単気筒 水冷
フレームNo SJ11C - 102348 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 130/80 - 17 65P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 13 後 47 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 SJ11C 102348 ~ 大型ハンドガード

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥389 税込¥428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.73(60)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES 1個 分離型 5422 20.8 1極式プラグ

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥429 税込¥472
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 5.00(8)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES (1体型) 1個 一体型 3961 20.8 1極式プラグ

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

4. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
BR8EIX 1本 3669 14 19 20.8

5. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
BR8ES 1個 3961

戻る ページ 1 次へ