スズキ チョイノリ2 [50cc] 2004-07年式 DUNLOP(ダンロップ)製

CZ41A 前カゴ用フレーム装備 ■X5BK4 ・(セル付)X5DBK4/5/7

スズキ チョイノリ2 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 2st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 167799 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置)/バッテリーレス 全長 1,500
スプロケット
前 12 後 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 1,015
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.300 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 CZ41A 159874 ~ セル付き バッテリーYT4L-BS
(全長1500×幅620×高1015×46kg)
2004/5月 X5DBK4
前カゴ用フレーム装備。
Fウィンカをボディ前面からハンドルバーに移設。
レッグシールドにバスケット取付用ボスを装備。

2005/6月 カラー変更 Fno.178882- X5DBK5
2004 ~ 2007 CZ41A 167799 ~ キック式 バッテリーレス
(全長1500×幅620×高1015×43kg)
2004/5月
前カゴ用フレーム装備。
Fウィンカをボディ前面からハンドルバーに移設。
カゴ付きチョイノリのFウインカー形状違い。09471-12142 バルブ12V10W。
別売りオプションでフロントバスケット装着可。
フロントターンシグナルランプハンドルセット。
2007 ~ 2007 CZ41A 194526 ~ セル付き バッテリーYT4L-BS
2006/12月 Fno.194526-
カラー変更
・トイブルー(06/12月)
・アイボリー(06/12月)
・ライトグリーン(07/1月)

2007/8月末 日本生産、販売終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥3,398 税込¥3,738
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.76(67)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305511 1本 フロント/リア 10 80/90-10 44J TL

戻る ページ 1 次へ