スズキ ボルティー [250cc] 1999-00年式 MICHELIN(ミシュラン)製

NJ47A タイプ1(STD):TU250X

スズキ ボルティー [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 116340 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,005
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/857 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
101
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 NJ47A 115973 ~ 1999/4月
Fブレーキキャリパ2potタイプ、クラッチプレート変更、ハンドルスイッチ表示(図記号)変更、ポジションランプ(ハザード)回路追加搭載、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033750 1本 V.TR4 17MG 120/60-17、110/70-17、120/70-17、110/80-17、110/90-17、4.00-17、4.60-17、120/80-17 120/60-17、110/70-17、120/70-17、110/80-17、110/90-17、4.00-17、4.60-17、120/80-17

2. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033370 1本 TR4 18ME 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18

戻る ページ 1 次へ