スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式 ACDelco製
CF4MA FI ■UZ125SSL
スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2017 | CF4MA ~ | 2014/10月 カラー変更 ・マットフィブロイングレーメタリック(艶消しグレー) 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
| 2013 ~ 2013 | CF4MA 140509 ~ | アドレスV125S上級仕様 2013/3月 強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。 平成19年年排出ガス規制適合。 盗難防止アラーム標準装備。 車体色同色ピリオンライダーハンドル、車体色同色カバーを装着したリアビューミラー装備。 アルミ製タンデム用ピリオンフットレストバー装備。専用ロゴデカール採用。 カラー設定 ・パールグラスホワイトNo.2 ・グラススパークルブラック ・キャンディカプリブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7A-BS | 1個 | 12 | 6 | 150×87×93 | FTX7A-BS |
戻る ページ 1 次へ