スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式 NTB製

GJ71B ハーフカウル Rディスク

スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ71B 原動機型式 J701 並列4気筒 水冷
フレームNo GJ71B - ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 100/90 - 18 56S TL
バッテリー FB10L-A2 全長 2,045
スプロケット
二次減速比
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 GJ71B ~ 1984/6月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC並列4気筒。
38ps。
リアブレーキ油圧ディスク採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3004 1個 スズキ GSX1 100S カタナ('84~)、GSX750S カタナ('80~'86)、バンディット400V/VZ('95~)、GSX-R250(~'91)、GSX250E カタナ('88~) 16510-45040 濾紙式

戻る ページ 1 次へ